ABB - AS233 Plastron prédécoupé 450x750mm - D762850

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AS233 Plastron prédécoupé 450x750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 3

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 750 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617628507

Réf. Sonepar

00026762850

Réf. Fournisseur

D762850

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

3

hauteur:

450 mm

largeur:

750 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

26.5 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

AS233 Plastron prédécoupé 450x750mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.