ABB - Aue 2 Ferm. Av. Rh. Xt1..4 F/P - 066454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644692797
Réf. Sonepar
00026469279
Réf. Fournisseur
066454
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
2 MICRO-INTERRUPTEUR PRÉCOCE pour DÉCLENCHEMENT DE SOUS-TENSION SUR LE MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT DE LA POIGNÉE ROTATIVE EN FERMÉ SUR Disjoncteurs à boîtier moulé FIXE-PLUG-IN XT1..XT4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.