ABB - AUE XT5-XT6 F/P 2 CONTACTSINCHx RHx - 104821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644069131
Réf. Sonepar
00026104821
Réf. Fournisseur
104821
Marque
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
2 MICRO-INTERRUPTEUR PRÉCOCE pour DÉCLENCHEMENT DE SOUS-TENSION SUR LE MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À POIGNÉE ROTATIVE EN FERMÉ SUR Disjoncteurs à boîtier moulé FIXE-PLUG-IN XT5-XT6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


