Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Aup-R 24Vdc Xt2-Xt4 Cont.Debr. - 066453

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644003593

Réf. Sonepar

00026400359

Réf. Fournisseur

066453

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Aup-R 24Vdc Xt2-Xt4 Cont.Debr.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.