ABB - AUVENT TT4020 Coffret SR2 - 673646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646736468
Réf. Sonepar
00026673646
Réf. Fournisseur
673646
Marque
ABB
largeur:
250 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.