ABB - Aux-C 1Q+1Sy 250V Ac/Dc Xt6 W - 104802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644068943
Réf. Sonepar
00026104802
Réf. Fournisseur
104802
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DE DÉPLACEMENT SY V <250V AC-DC XT6 CÂBLE pour disjoncteur RETRAIT XT6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.