ABB - AUX-C 1S52 24VdC XT6 W - 104805

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AUX-C 1S52 24VdC XT6 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221027014

Réf. Sonepar

00026104805

Réf. Fournisseur

104805

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

AUX-C 1S52 24VdC XT6 W

Les Atouts de l'article:

1 CONTACT OUVERT pour INDICATEUR DÉCLENCHÉ S52 V <250 V AC-DC XT5-XT6 CÂBLES pour disjoncteur fixe à BRANCHER XT5-XT6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.