ABB - Aux-C 3Q+1Sy 250V Ac Xt5 W - 104798

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Aux-C 3Q+1Sy 250V Ac Xt5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221026963

Réf. Sonepar

00026104798

Réf. Fournisseur

104798

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

Aux-C 3Q+1Sy 250V Ac Xt5 W

Les Atouts de l'article:

3 INTERRUPTEURS OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEMENT pour INDICATION DE DÉPLACEMENT SY V <250V AC XT5 CÂBLE pour disjoncteur EXTRACTIONNEL XT5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.