ABB - Axe carré 12mm Longeur 185mm pour poignée Pistolet - 914142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 185 mm
hauteur de section transversale - 12 mm
largeur de section transversale - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019141428
Réf. Sonepar
00026003880
Réf. Fournisseur
914142
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
185 mm
hauteur de section transversale:
12 mm
largeur de section transversale:
12 mm
Axe carré 12mm Longeur 185mm pour poignée Pistolet
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.