ABB - Axe carré 12mm Longeur 250mm pour poignée Pistolet - 914137

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 12mm Longeur 250mm pour poignée Pistolet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • hauteur de section transversale - 12 mm

  • largeur de section transversale - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019141374

Réf. Sonepar

00026003874

Réf. Fournisseur

914137

Réf. Commerciale

ABB

longueur:

250 mm

hauteur de section transversale:

12 mm

largeur de section transversale:

12 mm

Axe carré 12mm Longeur 250mm pour poignée Pistolet

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.