ABB - Axe carré 12mm Longeur 325mm pour poignée Pistolet - 01898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 325 mm
hauteur de section transversale - 12 mm
largeur de section transversale - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019128948
Réf. Sonepar
00026003810
Réf. Fournisseur
01898
Marque
ABB
longueur:
325 mm
hauteur de section transversale:
12 mm
largeur de section transversale:
12 mm
Axe carré 12mm Longeur 325mm pour poignée Pistolet
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


