ABB - Axe carré 6mm Longeur 109mm pour poignée Sélecteur - 936576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 109 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019365763
Réf. Sonepar
00026004585
Réf. Fournisseur
936576
Marque
ABB
longueur:
109 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
Axe carré 6mm Longeur 109mm pour poignée Sélecteur
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


