ABB - Axe carré 6mm Longeur 161mm pour poignée Pistolet - 918810

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 6mm Longeur 161mm pour poignée Pistolet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 161 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019188102

Réf. Sonepar

00026003976

Réf. Fournisseur

918810

Réf. Commerciale

ABB

longueur:

161 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

Axe carré 6mm Longeur 161mm pour poignée Pistolet

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.