ABB - Axe carré 6mm Longeur 250mm pour poignée Sélecteur - 936584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 250 mm 
- hauteur de section transversale - 6 mm 
- largeur de section transversale - 6 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019365848
Réf. Sonepar
00026004590
Réf. Fournisseur
936584
Marque
ABB
longueur:
250 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
Axe carré 6mm Longeur 250mm pour poignée Sélecteur
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


