ABB - Axe carré 6mm Longeur 330mm pour poignée Sélecteur - 936585

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Axe carré 6mm Longeur 330mm pour poignée Sélecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 330 mm

  • hauteur de section transversale - 6 mm

  • largeur de section transversale - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur sectionneur OT

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019365855

Réf. Sonepar

00026004591

Réf. Fournisseur

936585

Réf. Commerciale

ABB

longueur:

330 mm

hauteur de section transversale:

6 mm

largeur de section transversale:

6 mm

Axe carré 6mm Longeur 330mm pour poignée Sélecteur

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.