ABB - Axe carré 6mm Longeur 360mm pour poignée Pistolet - 914146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 360 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019141466
Réf. Sonepar
00026003884
Réf. Fournisseur
914146
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
360 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.