ABB - Axe carré 6mm Longeur 85mm pour poignée Sélecteur - 936571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 85 mm
hauteur de section transversale - 6 mm
largeur de section transversale - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur sectionneur OT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019365718
Réf. Sonepar
00026004583
Réf. Fournisseur
936571
Réf. Commerciale
ABB
longueur:
85 mm
hauteur de section transversale:
6 mm
largeur de section transversale:
6 mm
Axe carré 6mm Longeur 85mm pour poignée Sélecteur
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.