ABB - Axe filetées Inox L=160mm (x10Pces) - PTRS1601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 90 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646783660
Réf. Sonepar
00026678366
Réf. Fournisseur
PTRS1601
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
90 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
autre
Axe filetées Inox L=160mm (x10Pces)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.