ABB - Axe pour commande rotative E 500MM (S800-RHE-S) pour S800 - G462624

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8015644626242

Réf. Sonepar

00026462626

Réf. Fournisseur

G462624

Marque

ABB

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Axe pour commande rotative E 500MM (S800-RHE-S) pour S800

Les Atouts de l'article:

Le S800-RHE-S est une extension axiale pour l'assemblage de portes. Il doit être utilisé avec le S800-RD, l'adaptateur d'entraînement rotatif pour S800 2 à 4 pôles et avec l'entraînement rotatif rouge S800-RHE-EM ou le noir S800-RHE-H. L'extension axiale a une longueur de 500 mm et un diamètre de 6 x 6 mm.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800-Accessoires

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.