ABB - BA-M-8.230.1.1 Actionneur F@H Stores/BSO 8 voies 230V - STO611135

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - BA-M-8.230.1.1 Actionneur F@H Stores/BSO 8 voies 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1200 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 8

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546111354

Réf. Sonepar

00026611135

Réf. Fournisseur

STO611135

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1200 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

8

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

6 A

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

consommation d'énergie:

3 W

BA-M-8.230.1.1 Actionneur F@H Stores/BSO 8 voies 230V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.