ABB - BAC/S1.5.1 BAC KNX Mdrc - A906440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 120...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779064408
Réf. Sonepar
00026000134
Réf. Fournisseur
A906440
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation CA 50 Hz:
120...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
120...240 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
10000
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.02 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
avec interface optique:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Oui
protocole pris en charge pour ASI:
Oui
supporte le protocole KNX:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Oui
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Oui
protocole pris en charge pour LON:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS:
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Oui
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Oui
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio GPRS:
Oui
standard radio GSM:
Oui
standard radio UMTS:
Oui
LTE:
Non
maître IO-Link:
Oui
composants système:
Oui
capacité de redondance:
Oui
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
FLASH
taille de mémoire:
8000 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
135 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
91 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'automatisation de bâtiment KNX puissant et librement programmable avec des modules d'entrée et de sortie extensibles flexibles.Des programmes d'automatisation basés sur les langages de programmation CEI 61131 normalisés au niveau mondial peuvent être exécutés. Les langages de programmation graphique et textuelle sont pris en charge. Le logiciel de programmation ABB Automation Builder basé sur le logiciel Codesys reconnu permet la création et la réutilisation faciles de programmes d'automatisation ainsi que l'intégration de bibliothèques de logiciels. ABB Automation Builder est intégré à ETS via une application ETS.Jusqu'à 1000 objets de groupe KNX peuvent être utilisés dans le programme d'automatisation. Les paramètres pertinents KNX tels que l'adresse physique, la liaison des objets de groupe de contrôleurs avec des adresses de groupe et les conditions d'envoi KNX sont définis dans l'ETS et peuvent également être modifiés à tout moment sans ABB Automation Builder.Le contrôleur d'automatisation de bâtiment dispose de deux interfaces réseau Ethernet. L'utilisation est flexible et réglable. En plus de la communication KNXnet / IP, ceux-ci peuvent également être utilisés pour d'autres protocoles et fonctions. Entre autres, pour Modbus TCP et un serveur Web avec une interface Web librement personnalisable pour l'affichage et l'exploitation du système.Le contrôleur a un écran intégré, une interface RS-232/485 pour i. une. Modbus. L'horloge interne et les variables de données peuvent être tamponnées par une batterie. La mémoire interne de 8 Mo peut être étendue par la fente pour carte mémoire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.