ABB - Badge welcome RFIC - noir - V2 - 51024F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commander/régler
technique d'installation - indépendant du système
type d'interface - autre
matériau - plastique
largeur - 32 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891804975
Réf. Sonepar
00026180497
Réf. Fournisseur
51024F
Marque
ABB
fonction:
commander/régler
technique d'installation:
indépendant du système
type d'interface:
autre
matériau:
plastique
largeur:
32 mm
hauteur:
7 mm
profondeur:
55.5 mm
Badge welcome RFIC - noir - V2
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


