ABB - Bande Reperage 12 modules (5Pieces) - 162598


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 250 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617625988
Réf. Sonepar
00026762598
Réf. Fournisseur
162598
Réf. Commerciale
ABB
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
250 mm
diamètre:
0 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
250 mm
hauteur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Bandes de marquage, 20 mm, autocollantes, largeur de champ 1, pour champs de distribution, kits de combinaison ou modules CombiLine.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.