ABB - Bandeau Inf. Avec Capteur De Temp. Busch-Prion Verre Noir - 586773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - capteur de température
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395131510
Réf. Sonepar
00026003405
Réf. Fournisseur
586773
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
capteur de température
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


