ABB - Bandeau Inf.+Capt Temp. Prion Blanc Verre - 587991

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bandeau Inf.+Capt Temp. Prion Blanc Verre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395156896

Réf. Sonepar

00026003521

Réf. Fournisseur

587991

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de température

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Oui

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Bandeau Inf.+Capt Temp. Prion Blanc Verre

Les Atouts de l'article:

Bande d'extrémité inférieure pour installation sur un cadre de support de 1 à 3 broches (6346 / 10-101, 6346 / 11-101 et 6346 / 12-101) Fournit la valeur mesurée pour l'écran de 8,89 cm (6344-xxx-101) ou les régulateurs de température ambiante 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108 / 0x et 6351/08-xxx via le capteur de température intégré. Non combinable avec les actionneurs encastrés (6354 U, 6355 U, 6356 U et 6920/40). Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.