ABB - Bandeau Supérieur Avec Affichage Temp. Prion Verre Noir - 589368

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bandeau Supérieur Avec Affichage Temp. Prion Verre Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395198407

Réf. Sonepar

00026003609

Réf. Fournisseur

589368

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

noir

transparent:

Non

capteur externe:

Oui

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

Bandeau Supérieur Avec Affichage Temp. Prion Verre Noir

Les Atouts de l'article:

Bande d'extrémité supérieure pour installation sur cadre de support 1 groupe à 3 groupes (6346/10-101, 6346/11-101 et 6346/12-101). Avec récepteur IR intégré pour la commande à l'aide de la télécommande Busch 6010-25 ou 6020-.../6121... et fonction de proximité intégrée. Pour le chauffage et le refroidissement (PI, PWM ou 2 points). Pour la commande d'actionneurs de ventilation jusqu'à 5 niveaux. Avec réglage manuel des niveaux de ventilateur. Configuration maître/esclave. Avec fonctionnement en charge de base. Affichage jusqu'à 17 fonctions sous forme de texte et/ou d'icône. Uniquement en liaison avec l'élément de commande rotatif simple (6341-xxx-101) et l'élément de commande triple (6342-xxx-101) possible. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.). Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.