ABB - Barre Cuivre Plate 100x5mm perforée D=2x10,5mm L=1750mm - PBFC1005

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barre Cuivre Plate 100x5mm perforée D=2x10,5mm L=1750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 100 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784056

Réf. Sonepar

00026678405

Réf. Fournisseur

PBFC1005

Marque

ABB

modèle:

plat

longueur:

5 mm

largeur:

1750 mm

hauteur:

100 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Cuivre Plate 100x5mm perforée D=2x10,5mm L=1750mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.