ABB - Barre Cuivre Plate 200x10mm L=1750mm - PBFC2001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 10 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 200 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646784148
Réf. Sonepar
00026678414
Réf. Fournisseur
PBFC2001
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plat
longueur:
10 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
200 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Cuivre Plate 200x10mm L=1750mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.