ABB - Barre Cuivre Profilee In=400A L=1750mm (x1) - PBSC0400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 400 A
longueur - 10 mm
largeur - 1750 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646782502
Réf. Sonepar
00026678250
Réf. Fournisseur
PBSC0400
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
profil
courant assigné In:
400 A
longueur:
10 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
30 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barre Cuivre Profilee In=400A L=1750mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.