Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Barre Cuivre Profilee In=800A L=1750mm (x1) - PBSC0800

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barre Cuivre Profilee In=800A L=1750mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 1750 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646783929

Réf. Sonepar

00026678392

Réf. Fournisseur

PBSC0800

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

courant assigné In:

800 A

longueur:

10 mm

largeur:

1750 mm

hauteur:

30 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Cuivre Profilee In=800A L=1750mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.