ABB - Barre Flexible Flexibar 160A L=2000 mm (x2) - PBFC0160

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barre Flexible Flexibar 160A L=2000 mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 160 A

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 2000 mm

  • hauteur - 15.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646798336

Réf. Sonepar

00026679833

Réf. Fournisseur

PBFC0160

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

160 A

longueur:

15 mm

largeur:

2000 mm

hauteur:

15.5 mm

flexible:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Barre Flexible Flexibar 160A L=2000 mm (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.