Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Barre verrouillage 1M - aluminium - 51382EP-A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Non

  • largeur - 14.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891815469

Réf. Sonepar

00026181546

Réf. Fournisseur

51382EP-A

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

14.8 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

235 mm

Barre verrouillage 1M - aluminium

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.