ABB - Barre verroullage 2M - aluminium - 51381EP-A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - variable

  • dispositif antivol intégrable - Non

  • largeur - 14.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891815452

Réf. Sonepar

00026181545

Réf. Fournisseur

51381EP-A

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

mode de pose:

variable

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

14.8 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

135 mm

Barre verroullage 2M - aluminium

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.