ABB - Barres Unidis 400A L=1.73M armoires ARTU - 660566

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barres Unidis 400A L=1.73M armoires ARTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 1730 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646605665

Réf. Sonepar

00026660566

Réf. Fournisseur

660566

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

20 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

1730 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barre Unidis de distribution In = 400A à section profilée - cuivre plat - Longueur 1730mm Poids 4kg - Section 200 mm² - Nb de jeux de barres par phase = 1.

Les Atouts de l'article:

Barre in = 400 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.