ABB - Barres Unidis 800A L=1.73M Armoires ArTU - 603946

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barres Unidis 800A L=1.73M Armoires ArTU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 1730 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646039460

Réf. Sonepar

00026603946

Réf. Fournisseur

603946

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

800 A

longueur:

20 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

1730 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Barres Unidis 800A L=1.73M Armoires ArTU

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.