ABB - Barrette de Terre 10X16MM²+3X25MM² pour coffret EUROPA - 12532

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...25 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126125320

Réf. Sonepar

00026612532

Réf. Fournisseur

12532

Réf. Commerciale

ABB

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...25 mm²

courant assigné In:

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...25 mm²

section de raccordement cable souple:

16...25 mm²

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-25...60 °C

sans halogène:

Non

profondeur:

13 mm

transparent:

Non

Barrette de Terre 10X16MM²+3X25MM² pour coffret EUROPA

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.