ABB - Barrette de Terre 15X16MM²+6X25MM² pour coffret EUROPA - 12534


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...25 mm²
courant assigné In - 63 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126125344
Réf. Sonepar
00026612534
Réf. Fournisseur
12534
Réf. Commerciale
ABB
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...25 mm²
courant assigné In:
63 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
16...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...25 mm²
section de raccordement cable souple:
16...25 mm²
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-25...60 °C
sans halogène:
Non
profondeur:
21 mm
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.