ABB - Barrette de terre pour Coffret Cache-Bornes PCD -N4/6Modules - 12502

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Barrette de terre pour Coffret Cache-Bornes PCD -N4/6Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - borne de neutre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2...16 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8000126125023

Réf. Sonepar

00026612502

Réf. Fournisseur

12502

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

borne de neutre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2...16 mm²

courant assigné In:

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

6

mode de pose:

autre

couleur:

autre

écart central entre les trous:

36 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

5

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-15...60 °C

sans halogène:

Non

largeur:

7 mm

hauteur:

9 mm

profondeur:

39 mm

transparent:

Non

Barette de Terre pour petit coffret modulaire - Série PCD - Plastique blanc RAL 9016 MURAL IP40 IK08 - de 4 ou 6 Modules de large

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.