ABB - Base Decoupe IP65 L=1000(600+400) P=300 (x1) - PTBO1431

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Base Decoupe IP65 L=1000(600+400) P=300 (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 300 mm

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646818331

Réf. Sonepar

00026681833

Réf. Fournisseur

PTBO1431

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

400 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

300 mm

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Base Decoupe IP65 L=1000(600+400) P=300 (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.