ABB - Base Decoupe IP65 L=800(600+200) P=900 (x1) - PTBO8291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 880 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 900 mm
matériau - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646818089
Réf. Sonepar
00026681808
Réf. Fournisseur
PTBO8291
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
880 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
900 mm
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.