ABB - Base fermée IP30/40 L=1250mm P=900mm (x1) - PBWP1290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 1252 mm
hauteur - 901 mm
profondeur - 27.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646797582
Réf. Sonepar
00026679758
Réf. Fournisseur
PBWP1290
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
1252 mm
hauteur:
901 mm
profondeur:
27.5 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1252 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
27.5 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.