ABB - Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1) - PBWP8090

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 802 mm

  • hauteur - 901 mm

  • profondeur - 27.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646781611

Réf. Sonepar

00026678161

Réf. Fournisseur

PBWP8090

Marque

ABB

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

802 mm

hauteur:

901 mm

profondeur:

27.5 mm

adapté à la largeur de boîtier:

802 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

27.5 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Base fermée IP30/40 L=800mm P=900mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.