ABB - Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 17 Ah - 588099

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 17 Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 18000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013232744952

Réf. Sonepar

00026001535

Réf. Fournisseur

588099

Réf. Commerciale

ABB

tension nominale:

12 V

capacité:

18000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

76 mm

hauteur, borne comprise:

167 mm

largeur:

181 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

6487 g

Batterie Au Plomb Scellée, 12VDC, 17 Ah

Les Atouts de l'article:

Batterie plomb-acide scellée 12 V CC, 18 Ah pour l'alimentation de secours en liaison avec une alimentation sans coupure ou un système de sécurité

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.