ABB - Batterie modulaire, 12VDC, Mrd - 588065


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 1000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779514811
Réf. Sonepar
00026004833
Réf. Fournisseur
588065
Réf. Commerciale
ABB
tension nominale:
12 V
capacité:
1000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
64.5 mm
hauteur, borne comprise:
90 mm
largeur:
144 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
5...45 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
761 g
Les Atouts de l'article:
Module de batterie plomb-acide scellé pour le maintien de la tension du système ABB i-bus® en cas de panne de secteur en liaison avec l'alimentation sans coupure EIB SU / S 30.640.1. La connexion se fait via des câbles standard. Temps de sauvegarde minimum: 10 min.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.