ABB - BCE/Z 1.1 BAC Software Ingénierie - A906447

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - BCE/Z 1.1 BAC Software Ingénierie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Oui

  • bibliothèque de blocs - intégré

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779064477

Réf. Sonepar

00026000139

Réf. Fournisseur

A906447

Réf. Commerciale

ABB

avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):

Oui

bibliothèque de blocs:

intégré

fonction de configuration intégrée:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):

Oui

avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

fonction diagnostic intégrée:

Oui

fonction d'évaluation intégrée:

Oui

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données intégrée:

Oui

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Oui

fonction de mouvement intégrée:

Oui

fonction d'analyse intégrée:

Oui

fonction de positionnement intégrée:

Oui

fonction de maintenance intégrée:

Oui

conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

BCE/Z 1.1 BAC Software Ingénierie

Les Atouts de l'article:

Licence pour le logiciel d'ingénierie du BAC / S Building Automation Controller KNX:Licence ABB Automation Builder 2.x dans la variante Building Automation.Cette licence est valable pour un seul ordinateur et permet la programmation de n'importe quel nombre de contrôleurs d'automatisation de bâtiment BAC / S.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.