ABB - BCI/S1.1.1 Chaudière 1circuit - A901165

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux d'entrée - 5

  • nombre d'entrées de commutation - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011655

Réf. Sonepar

00026901165

Réf. Fournisseur

A901165

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux d'entrée:

5

nombre d'entrées de commutation:

5

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

nombre d'entrées:

5

courant de commutation max.:

5 A

courant de commutation résistif:

5 A

Puissance de coupure max.:

1150 VA

tension d'entrée:

21...32 V

adapté à une charge C:

Non

nombre de canaux de sortie:

3

nombre max. de sorties de commutation:

2

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

puissance de sortie:

1150 VA

fonction commutation:

Non

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension de fonctionnement normale:

5...250 V

tension de détection externe requise:

Non

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

BCI/S1.1.1 Chaudière 1circuit

Les Atouts de l'article:

En tant qu'interface entre le système KNX et un générateur de chaleur ou un refroidisseur. Via une sortie analogique (0… 10 V), le point de consigne ou la température de réglage du point de consigne peut être transmis au générateur de chaleur / refroidisseur. Le point de consigne lui-même est reçu via KNX. Grâce à deux entrées binaires, l'appareil peut surveiller l'état du générateur de chaleur / refroidisseur (via des contacts libres de potentiel) et l'envoyer sur le bus KNX. Une sortie relais (5 A) est incluse pour commuter ou activer / désactiver le générateur de chaleur / refroidisseur. Avec une sortie relais supplémentaire (5A), la pompe du générateur de chaleur / refroidisseur peut être mise en marche et à l'arrêt. Via 3 entrées binaires, il est possible de surveiller l'état de la pompe (via des contacts libres de potentiel) et d'intégrer ces informations dans la commande de la pompe.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.