ABB - BCM/S2.6.0.1 BAC extension Sonde Température 2 AI - A906446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779064460
Réf. Sonepar
00026000138
Réf. Fournisseur
A906446
Réf. Commerciale
ABB
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Oui
entrées analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Oui
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
15 Bit
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
74 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'extension pour le contrôleur d'automatisation de bâtiment BAC / S KNX avec 2 entrées analogiques pour capteurs de température. Les capteurs de température de type Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 et 150 Ohm, 300 Ohm sont pris en charge. Raccordement des câbles via des bornes à ressort enfichables.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.