ABB - Bcu Pour Appareillage 1 Touche Gamme Ocean - BJE521096

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bcu Pour Appareillage 1 Touche Gamme Ocean

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395210963

Réf. Sonepar

00026521097

Réf. Fournisseur

BJE521096

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

Bcu Pour Appareillage 1 Touche Gamme Ocean

Les Atouts de l'article:

Pour contacter les interrupteurs à bascule conventionnels 1gang. Avec la position médiane. À insérer dans le boîtier de surface océanique. Plaque de montage fermée pour les gammes suivantes: Busch-Duro 2000® SI / SI Linear, Reflex SI / SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® et acier inoxydable pur. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.