ABB - Bcu Pour Appareillage 1 Touche Traditionnel - BJE521092

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bcu Pour Appareillage 1 Touche Traditionnel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - encastré

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395210925

Réf. Sonepar

00026521093

Réf. Fournisseur

BJE521092

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

33 mm

Bcu Pour Appareillage 1 Touche Traditionnel

Les Atouts de l'article:

Pour contacter la bascule 1gang 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx et 6234-10-xxx. Avec capteur de température intégré. Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Avec la position médiane. La connexion au bus est assurée via la borne de bus fournie.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.