ABB - BL630D Cadre design interchangeable Alu brossé (UK63) - D731795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 391 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617317951
Réf. Sonepar
00026731795
Réf. Fournisseur
D731795
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
391 mm
hauteur:
632 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Cadre multi-design adapté aux inserts design UK600, convient au UK63.cadre de garniture métallique heet couleur enduite de pouder RAL9016 avec système de charnière pour installer le design en aluminium brossé couleur du cadre en acier inoxydable, fermeture avec mécanisme magnétique, cadre prêt à installer les inserts design UK600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





